Würth Almanya‘ye hoş geldiniz Sadece kurumsal müşteriler için İletişim +49 7940 15-2400

Klima servis cihazı, araç COOLIUS® Y10

Klima servis cihazı, araç COOLIUS Y10

Ürün no. W050111033

EAN 4065746469036

-,--
Adet fiyatı seçilen paket içeriği
| Oturum açtıktan sonra özel fiyatlar gösterilir
Klima servis cihazı, araç COOLIUS® Y10

Ürün no. W050111033
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
R1234yf sistemlerine yönelik tam otomatik klima bakımı

Mobil kullanımda verimlidir


  • Güvenli taşıma için yenilikçi araç tasarımı

  • Darbe dayanımında en yüksek seviyededir

  • Bir gerilim transformatörü ile kullanılabilir


Gelişmiş belgeler


  • Veriler USB arayüzü üzerinden Excel'e aktarılır

  • Ayrı servis işlemlerine ilişkin belgeler

  • Toplam soğutucu madde tüketiminin değerlendirilmesi


Yağ tipi hızlı bir şekilde değiştirilebilir, ör., PAG yağından POE yağına


Boru sistemi ve servis hortumlarının akıllı bir şekilde durulanması



Uzun süreli servis ömrü


Yüksek kaliteli ve özel tasarımlı parça kullanımı



İzinsiz erişimi engeller


4 haneli parola kullanımı ile kişiselleştirilmiş erişim



Teslimat kapsamı


  • Standart hızlı kaplinlere sahip servis hortumları

  • Araç dolum seviyesi veritabanı

  • Çeşitli yağlar ve UV katkı maddeleri için etiketler

  • Bakım kitabı

  • Kısaltılmış kullanım talimatları (çok dilli kullanım talimatları için web sitesi bağlantısı ile)

  • Cihaz talimatları
Ürün bilgileri

Veri sayfaları(X)

Kullanım alanı

Binek araçlardaki, kamyonlardaki, hizmet araçlarındaki, inşaat araçlarındaki ve tarım araçlarındaki klima üniteleri için klima bakımı.

Cihaz ağırlığı

65 kg

Genişlik

572 mm

Yükseklik

1045 mm

Derinlik

545 mm

Soğutucu madde tipi

R-1234yf

Soğutucu madde hacmi

11 kg

Soğutucu madde doldurma hassasiyeti

+/- 15 g

Vakum pompası çıkışı

100 l/min

Emme kapasitesi

300 g/min

Ekran

4 satır LCD

Maks. çalışma basıncı

20 bar

Onay

CE

Ürün ağırlığı (parça başına)

77,400 kg

Gerekli aksesuar:
 
Ürün
Açıklama
Adet
Paket birimi
Fiyat
/Paket birimi
Klima soğutucu gazı r134yf

REFRIG-R1234YF-REFILL-5KG

R134A araç klima sistemlerinde bakım uygulamak, servis işlemi sağlamak ve sistemleri güçlendirmek için aksesuar.
x 1 ad.
POE yağı POE 100

POE-R1234YF-EL.KOMPRESÖR YAĞI-210ML

R134a/R1234yf soğutucu madde ve elektrikli klima kompresörlerini kullanan (hibrit, start/stop, elektrikli) araç klima sistemleri için özel POE (polyester) klima kompresörü yağı
Çok amaçlı klima kompresör yağı Pro

ÇOK AMAÇLI KOMPRESÖR YAĞI PRO 1000ML

Klima kompresörü teknolojisinde kullanılmak üzere özel olarak tasarlanan katkı maddesi içeren yüksek kaliteli sentetik yağ
Basic UV kaçak tespit etme katkı maddesi

KLİMA KAÇAK ARAMA SIVISI BASİC 240ML

R134a ve R1234yf klima sistemlerinde kaçakların yer tespiti için floresan katkı maddesi
KLİMA GAZI TÜP BAĞLANTI ADAPTÖR SETİ R1234YF

KLİMA GAZI TÜP BĞLNTI ADPTR SETİ-R1234YF
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
Ek aksesuar:
 
Ürün
Açıklama
Adet
Paket birimi
Fiyat
/Paket birimi
Adapter set for hermetically sealed containers

ADAPT-SET-(F.CONT-HERM/SV)

Adapter set for the use of hermetically sealed oil and UV containers
x 1 ad.
WAC 2000 R-1243YF yıkama kiti

FLUSH-SET-W.ADAPT-(F.ALL-DEVICES)

For passenger and commercial vehicle air-conditioning units with refrigerants R1234yf and R134a
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
Ek ürünler:
 
Ürün
Açıklama
Adet
Paket birimi
Fiyat
/Paket birimi
A/C-UV leak detection additive AIRCO-BAG

LKDETRADD-A/C-AIRCOBAG-150ML

UV leak detection additive in hermetically sealed container
PAG Oil Premium AIRCO-BAG

OEL-PAG-46-PREMIUM-AIRCOBAG-150ML

PAG oil in a hermetically sealed container
PAG Oil Premium AIRCO-BAG

OEL-PAG-100-PREMIUM-AIRCOBAG-150ML

PAG oil in a hermetically sealed container
POE Oil AIRCO-BAG

OIL-(POE 100)-AIRCOBAG-150ML

POE oil in a hermetically sealed container