Würth Almanya‘ye hoş geldiniz Sadece kurumsal müşteriler için İletişim +49 7940 15-2400

Klima servis cihazı, araç COOLIUS® A10

Klima servis cihazı, araç COOLIUS A10

Ürün no. W050101038

EAN 4065746468992

-,--
Adet fiyatı seçilen paket içeriği
| Oturum açtıktan sonra özel fiyatlar gösterilir
Klima servis cihazı, araç COOLIUS® A10

Ürün no. W050101038
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
R134a ünitelerde klima bakımı için kullanımı kolay mobil yardımcı

Mobil kullanımda verimlidir


  • Taşıma korumalı yenilikçi araç tasarımı

  • Darbe dayanımında en yüksek seviyededir

  • Gerilim transformatörü ile kullanımı mümkündür


Profesyonel belgeler


  • Veriler USB arayüzü üzerinden Excel'e aktarılabilir

  • Ayrı servis işlemlerine ilişkin belgeler

  • Toplam soğutucu madde tüketiminin değerlendirilmesi


Hızlı yağ tipi değişimi, ör., PAG yağından POE yağına


Boru sistemi ve servis hortumlarının akıllı bir şekilde durulanması



Uzun süreli servis ömrü


Yüksek kaliteli ve özel tasarımlı parça kullanımı



İzinsiz erişimi engeller


4 haneli parola kullanımı ile kişiselleştirilmiş erişim



Teslimat kapsamı


  • Standart hızlı kaplinlere sahip 2 adet 3 m servis hortumu

  • Araç dolum seviyesi veritabanı

  • Çeşitli yağlar ve UV katkı maddeleri için etiketler

  • Bakım kitabı

  • Kısaltılmış kullanım talimatları (çok dilli kullanım talimatları için web sitesi bağlantısı ile)

  • Cihaz talimatları
Ürün bilgileri

Veri sayfaları(X)

Kullanım alanı

Binek araçlardaki, kamyonlardaki, hizmet araçlarındaki, inşaat araçlarındaki ve tarım araçlarındaki klima üniteleri için klima bakımı.

Cihaz ağırlığı

65 kg

Genişlik

572 mm

Yükseklik

1045 mm

Derinlik

545 mm

Soğutucu madde tipi

R134a

Soğutucu madde hacmi

11 kg

Soğutucu madde doldurma hassasiyeti

+/- 15 g

Vakum pompası çıkışı

100 l/min

Emme kapasitesi

300 g/min

Ekran

4 satır LCD

Maks. çalışma basıncı

20 bar

Onay

CE

Ürün ağırlığı (parça başına)

77,400 kg

Gerekli aksesuar:
 
Ürün
Açıklama
Adet
Paket birimi
Fiyat
/Paket birimi
KLİMA GAZI TÜP BAĞLANTI ADAPTÖR SETİ R134A -3P

KLİMA GAZI TÜP BĞLNTI ADPTR SET.R134A-3P

x 1 ad.
Klima soğutucu maddesi R134 a

REFRIG-R134A-MULTIPURPOSE-12KG

R134a araç klima sistemleri bakım, servis işlemleri ve sistemlerin güçlendirilmesi için aksesuarlar
x 1 ad.
POE yağı POE 100

POE-R1234YF-EL.KOMPRESÖR YAĞI-210ML

R134a/R1234yf soğutucu madde ve elektrikli klima kompresörlerini kullanan (hibrit, start/stop, elektrikli) araç klima sistemleri için özel POE (polyester) klima kompresörü yağı
Çok amaçlı klima kompresör yağı Pro

ÇOK AMAÇLI KOMPRESÖR YAĞI PRO 1000ML

Klima kompresörü teknolojisinde kullanılmak üzere özel olarak tasarlanan katkı maddesi içeren yüksek kaliteli sentetik yağ
Basic UV kaçak tespit etme katkı maddesi

KLİMA KAÇAK ARAMA SIVISI BASİC 240ML

R134a ve R1234yf klima sistemlerinde kaçakların yer tespiti için floresan katkı maddesi
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
Ek aksesuar:
 
Ürün
Açıklama
Adet
Paket birimi
Fiyat
/Paket birimi
Adapter set for hermetically sealed containers

ADAPT-SET-(F.CONT-HERM/SV)

Adapter set for the use of hermetically sealed oil and UV containers
x 1 ad.
WAC 2000 R-1243YF yıkama kiti

FLUSH-SET-W.ADAPT-(F.ALL-DEVICES)

For passenger and commercial vehicle air-conditioning units with refrigerants R1234yf and R134a
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
Ek ürünler:
 
Ürün
Açıklama
Adet
Paket birimi
Fiyat
/Paket birimi
A/C-UV leak detection additive AIRCO-BAG

LKDETRADD-A/C-AIRCOBAG-150ML

UV leak detection additive in hermetically sealed container
PAG Oil Premium AIRCO-BAG

OEL-PAG-46-PREMIUM-AIRCOBAG-150ML

PAG oil in a hermetically sealed container
PAG Oil Premium AIRCO-BAG

OEL-PAG-100-PREMIUM-AIRCOBAG-150ML

PAG oil in a hermetically sealed container
POE Oil AIRCO-BAG

OIL-(POE 100)-AIRCOBAG-150ML

POE oil in a hermetically sealed container