Würth Almanya‘ye hoş geldiniz Sadece kurumsal müşteriler için İletişim +49 7940 15-2400

Klima servis cihazı COOLIUS® Y10

Ticari araçlar klima servis cihazı COOLIUS Y10
KLİMA GAZ DOL.CİHAZI COOLIUS Y10 R1234YF

Ürün no. W050111030

EAN 4056807242699

-,--
Adet fiyatı seçilen paket içeriği
| Oturum açtıktan sonra özel fiyatlar gösterilir
Klima servis cihazı COOLIUS® Y10

Ürün no. W050111030
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
R-1234yf sistemlerinde klima servisi için kullanımı kolay mobil yardımcı

Mobil kullanımda verimlidir


  • Taşıma kilitli yenilikçi ölçek yapısı

  • Darbe dayanımında en yüksek seviyededir

  • Bir gerilim transformatörü ile kullanılabilir


Gelişmiş belgeler


  • Veriler USB arayüzü üzerinden Excel'e aktarılır

  • Ayrı servis işlemlerine ilişkin belgeler

  • Toplam soğutucu madde tüketiminin değerlendirilmesi


Hızlı yağ tipi değişimi, ör. PAG yağından POE yağına


Boru sistemi ve servis hortumlarının akıllı bir şekilde durulanması



Uzun süreli servis ömrü


Yüksek kaliteli ve özel tasarımlı parça kullanımı



İzinsiz erişimi engeller


4 haneli parola kullanımı ile kişiselleştirilmiş erişim



Teslimat kapsamı


  • Standart hızlı kavrama kaplinlerine sahip 2 adet 3 m servis hortumu

  • Araç dolum seviyesi veritabanı

  • Çeşitli yağlar ve UV katkı maddeleri için etiketler

  • Bakım kitabı

  • Kısaltılmış kullanım talimatları (çok dilli kullanım talimatları için web sitesi bağlantısı ile)

  • Cihaz talimatları
Ürün bilgileri

Veri sayfaları(X)

Kullanım alanı

İnşaat araçlarında, tarım araçlarında, minibüslerde ve otomobillerde R-1234yf soğutucu maddeli mobil klima servisi için idealdir.

Soğutucu madde tipi

R-1234yf

Soğutucu madde hacmi

11 kg

Emme kapasitesi

300 g/min

Cihaz ağırlığı

65 kg

Genişlik

572 mm

Yükseklik

1045 mm

Derinlik

545 mm

Maks. çalışma basıncı

20 bar

Hortum uzunluğu

3,0 m

Gerekli aksesuar:
 
Ürün
Açıklama
Adet
Paket birimi
Fiyat
/Paket birimi
KLİMA GAZI TÜP BAĞLANTI ADAPTÖR SETİ R1234YF

KLİMA GAZI TÜP BĞLNTI ADPTR SETİ-R1234YF

x 1 ad.
Klima soğutucu gazı r134yf

REFRIG-R1234YF-REFILL-5KG

R134A araç klima sistemlerinde bakım uygulamak, servis işlemi sağlamak ve sistemleri güçlendirmek için aksesuar.
x 1 ad.
Kaçak arama sıvısı Premium

KLİMA KAÇAK ARAMA SIVISI 240ML

SAE J2297'ye göre R 134a ve R 1234yf klima sistemlerindeki kaçakların yerini belirlemek için fosforlu katkı maddesi.
Çok amaçlı klima kompresör yağı Pro

ÇOK AMAÇLI KOMPRESÖR YAĞI PRO 1000ML

Klima kompresörü teknolojisinde kullanılmak üzere özel olarak tasarlanan katkı maddesi içeren yüksek kaliteli sentetik yağ