Würth Almanya‘ye hoş geldiniz Sadece kurumsal müşteriler için İletişim +49 7940 15-2400

Klima servis cihazı, COOLIUS A50

Klima servis cihazı, COOLIUS A50

Ürün no. W050105030

EAN 4056807482200

-,--
Adet fiyatı seçilen paket içeriği
| Oturum açtıktan sonra özel fiyatlar gösterilir
Klima servis cihazı, COOLIUS A50

Ürün no. W050105030
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
Powerful and robust air-conditioning service unit for fully automatic air-conditioning servicing with refrigerant R134a
Ürün bilgileri

Veri sayfaları(X)

Soğutucu madde tipi

R134a

Soğutucu madde hacmi

20 kg

Emme kapasitesi

500 g/min

Cihaz ağırlığı

90 kg

Genişlik

680 mm

Yükseklik

1175 mm

Derinlik

667 mm

Maks. çalışma basıncı

20 bar

Hortum uzunluğu

3,0 m

Gerekli aksesuar:
 
Ürün
Açıklama
Adet
Paket birimi
Fiyat
/Paket birimi
KLİMA GAZI TÜP BAĞLANTI ADAPTÖR SETİ R134A -3P

KLİMA GAZI TÜP BĞLNTI ADPTR SET.R134A-3P

x 1 ad.
Klima soğutucu maddesi R134 a

REFRIG-R134A-MULTIPURPOSE-12KG

R134a araç klima sistemleri bakım, servis işlemleri ve sistemlerin güçlendirilmesi için aksesuarlar
x 1 ad.
Kaçak arama sıvısı Premium

KLİMA KAÇAK ARAMA SIVISI 240ML

SAE J2297'ye göre R 134a ve R 1234yf klima sistemlerindeki kaçakların yerini belirlemek için fosforlu katkı maddesi.
POE yağı POE 100

POE-R1234YF-EL.KOMPRESÖR YAĞI-210ML

R134a/R1234yf soğutucu madde ve elektrikli klima kompresörlerini kullanan (hibrit, start/stop, elektrikli) araç klima sistemleri için özel POE (polyester) klima kompresörü yağı
Çok amaçlı klima kompresör yağı Pro

ÇOK AMAÇLI KOMPRESÖR YAĞI PRO 1000ML

Klima kompresörü teknolojisinde kullanılmak üzere özel olarak tasarlanan katkı maddesi içeren yüksek kaliteli sentetik yağ