Würth Almanya‘ye hoş geldiniz Sadece kurumsal müşteriler için İletişim +49 7940 15-2400

Klima servis cihazı, COOLIUS A30

Klima servis cihazı, COOLIUS A30

Ürün no. W050103030

EAN 4056807113418

-,--
Adet fiyatı seçilen paket içeriği
| Oturum açtıktan sonra özel fiyatlar gösterilir
Klima servis cihazı, COOLIUS A30

Ürün no. W050103030
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
The specialist for air-conditioning servicing on large-volume air-conditioning units with refrigerant R134a
Ürün bilgileri

Veri sayfaları(X)

Soğutucu madde tipi

R134a

Soğutucu madde hacmi

35 kg

Emme kapasitesi

980 g/min

Cihaz ağırlığı

120 kg

Genişlik

680 mm

Yükseklik

1175 mm

Derinlik

667 mm

Maks. çalışma basıncı

20 bar

Gerekli aksesuar:
 
Ürün
Açıklama
Adet
Paket birimi
Fiyat
/Paket birimi
Kaçak arama sıvısı Premium

KLİMA KAÇAK ARAMA SIVISI 240ML

SAE J2297'ye göre R 134a ve R 1234yf klima sistemlerindeki kaçakların yerini belirlemek için fosforlu katkı maddesi.
KLİMA GAZI TÜP BAĞLANTI ADAPTÖR SETİ R134A -3P

KLİMA GAZI TÜP BĞLNTI ADPTR SET.R134A-3P

x 1 ad.
Klima soğutucu maddesi R134 a

REFRIG-R134A-MULTIPURPOSE-12KG

R134a araç klima sistemleri bakım, servis işlemleri ve sistemlerin güçlendirilmesi için aksesuarlar
x 1 ad.
Çok amaçlı klima kompresör yağı Pro

ÇOK AMAÇLI KOMPRESÖR YAĞI PRO 1000ML

Klima kompresörü teknolojisinde kullanılmak üzere özel olarak tasarlanan katkı maddesi içeren yüksek kaliteli sentetik yağ