Klima kaçak tamir sıvısı
Klima kaçağı sızıntı önleyici katkı maddesi
KLİMA KAÇAK TAMİR SIVISI 30ML
Ürün no. 0892764500
EAN 4038898678427
Adet fiyatı seçilen paket içeriği | Oturum açtıktan sonra özel fiyatlar gösterilir
125.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
TCP katkı maddeleri sayesinde aşınmalar azalır.
- Daha uzun ömürlü kompresör kullanımı
- Kompresörün kullanım ömrünü uzatır
- Kompresörde ortaya çıkan sesleri azaltır
- (Tri-kresil-fosfat) Katkı maddesi, kompresördeki (piston vb.) mekanik aşınmayı (sürtünmeyi) azaltmak amacıyla araç klima kompresörleri için özel olarak geliştirilmiştir
PAG ve ester yağı ile uyumlu
Metalik bileşenler (buharlaştırıcı, kompresör, yoğuşturucu vb.) üzerindeki kaçakların sızdırmazlığı için uygun değildir.
Veri sayfaları(X)
Kaçak arama tamir sıvısını adaptöre bağlayın ve uygulama tabancasının içine yerleştirin. Stop edilmiş motorda tüm kartuş içeriğini uygulama tabancası ile yüksek basınç rakor bağlantısından içeri enjekte edin.
İçerik | 30 ml |
Koku/oda kokusu | Kokusuz |
Kimyasal baz | Metilen difenil |
Suda çözünen | Evet |
Buhar basıncı | 1,33 Pa |
Buhar basıncı koşulları | 20°C'de |
Renk | Açık sarı saydam |
Min. parlama noktası | 255 °C |
Yoğunluk | 1,02 g/cm³ |
Akışkanlık/yoğunluk | Sıvı |
Üretimden itibaren raf ömrü | 48 Ay |
RAL renk değeri seç
DİKKAT: Renklerin ekrandaki görünümü gerçek renk tonundan farklılık gösterir!