Klima kaçak arama sıvısı
Klima kaçak arama sıvısı - kartuş
KLİMA KAÇAK ARAMA SIVISI 7,5ML
Ürün no. 0892764010
EAN 4038898214366
Adet fiyatı seçilen paket içeriği | Oturum açtıktan sonra özel fiyatlar gösterilir
125.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
Uygulama için klima servis cihazı gerekli değildir
Seyyar
Adaptör ürün no. 0764000114 sadece 134a kaplin ile kullanılabilir.
Veri sayfaları(X)
R134a klima sistemlerinde kaçakların ve mikro kaçakların yerinin güvenilir bir şekilde bulunabilmesi içindir. Elektrikli kompresörler bulunan (hibrit, start/stop, elektrikli araçlar) klima sistemlerinde kullanılabilir.
- Ürün no. 0764000114 dolum adaptörünü ürün no. 0892764010 klima kaçak arama katkı maddesine vidalayın.
- Ardından doldurma adaptörünü, ürün no. 0891764010 uygulama tabancasının içine takın.
- Kartuş içeriğini alçak basınç bağlantı rakorundan klima devresine enjekte edin.
İçerik | 7,5 ml |
İçerik ağırlığı | 7,27 g |
Kimyasal baz | Sentetik yağ |
Renk | Sarı |
Koku/oda kokusu | Aromatik |
Yoğunluk | 0,97 g/cm³ |
Üretimden itibaren raf ömrü | 48 Ay |
Min. parlama noktası | 88 °C |
RAL renk değeri seç
DİKKAT: Renklerin ekrandaki görünümü gerçek renk tonundan farklılık gösterir!