Klima kaçak arama katkısı, çubuk
Klima kaçak arama katkısı, çubuk
Ürün no. 0892764011
EAN 4024835005579
Adet fiyatı seçilen paket içeriği | Oturum açtıktan sonra özel fiyatlar gösterilir
125.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
Veri sayfaları(X)
İçerik | 1,8 ml |
Kimyasal baz | Sentetik yağ |
Renk | Sarı |
Koku/oda kokusu | Aromatik |
Yoğunluk | 0,97 g/cm³ |
Üretimden itibaren raf ömrü | 48 Ay |
Min. parlama noktası | 88 °C |
Suda çözünen | Hayır |
Akışkanlık/yoğunluk | Sıvı |
Kaynama noktası | 217 °C |
RAL renk değeri seç
DİKKAT: Renklerin ekrandaki görünümü gerçek renk tonundan farklılık gösterir!