Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Klima-Kältemittel R134 a

Klima-Kältemittel R-134a
KAELTMITT-R134A-MEHRWEG-12KG

Art.-Nr. 0892764001

EAN 4024835142168

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Klima-Kältemittel R134 a

Art.-Nr. 0892764001
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
Zubehör für die Wartung, Instandsetzung und Nachrüstung von R134a Kfz-Klimaanlagen
  • Bauartgeprüfte, wiederbefüllbare stabile Mehrwegflasche

  • Hoher Stehkragen und Entnahmeventil mit 3/4"-Außengewinde (AG)

  • Farb-, geruch- und geschmacklos

  • Nicht toxisch

  • Nicht feuer- oder explosionsgefährlich
Hinweis

Die Mehrwegflasche besitzt kein Steigrohr. Bei der Entnahme des Kältemittels ist die Flasche stets auf den Kopf zu stellen.


Gase unter Druck, Verflüssigtes Gas

Anwendungsgebiet

Die Verarbeitungsangaben sind Empfehlungen, die auf unseren Versuchen und Erfahrungen beruhen; vor jedem Anwendungsfall sind Eigenversuche durchzuführen. Aufgrund der Vielzahl der Anwendungen sowie der Lagerungs- und Verarbeitungsbedingungen übernehmen wir keine Gewährleistung für ein bestimmtes Verarbeitungsergebnis. Soweit unser kostenloser Kundendienst technische Auskünfte gibt bzw. beratend tätig wird, erfolgt dies unter Ausschluss jeglicher Haftung, es sei denn, die Beratung bzw. Auskunft gehört zu unserem geschuldeten, vertraglich vereinbarten Leistungsumfang oder der Berater handelte vorsätzlich. Wir gewährleisten gleich bleibende Qualität unserer Produkte, technische Änderungen und Weiterentwicklungen behalten wir uns vor.

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Sicherheitsdatenblatt

Anwendungsgebiet

Kältemittel zur Verwendung in Fahrzeugklimaanlagen.

Inhaltsgewicht

12 kg

Chemische Basis

Tetrafluorethan

Farbe

Farblos

Geruch/Duft

Geruchlos

Toxisch

Nein

Explosionsgefährlich

Nein

Feuergefährlich

Nein

Ergänzendes Zubehör:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Entnahme-Adapterset R134a für 12 kg R134a-Mehrwegflasche Kältemittelflasche

ADAPTSET-(F.MEWEGFLASH-12KG)-R134A-3TLG

x 1 St.
Service-Schnellkupplung mit SAE Außengewinde

SHNLKUPPL-F.KLIMA-NDRK-1/4ZO

x 1 St.
Service-Schnellkupplung mit SAE Außengewinde

SHNLKUPPL-F.KLIMA-HD-1/4ZO

x 1 St.
Service-Schnellkupplung mit SAE Außengewinde

SHNLKUPPL-F.KLIMA-HD-3/8ZO

x 1 St.
Service-Schnellkupplung mit SAE Außengewinde

SHNLKUPPL-F.KLIMA-NDRK-3/8ZO
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
Geeigneter Handschuh:
 
Produkt
Beschreibung
Schnittschutzhandschuh Chemie W-310 Level D
Schnittschutzhandschuh Chemie W-310 Level D
Beschreibung:
Permeationslevel: 2
Sehr robuster, flüssigkeitsdichter Schutzhandschuh, der optimalen Schnittschutz mit Chemikalienschutz vereint
Chemikalien- und Nässeschutzhandschuh Vinyl
Chemikalien- und Nässeschutzhandschuh Vinyl
Beschreibung:
Permeationslevel: 4
Vollgetauchter Handschuh mit Vinylbeschichtung auf Baumwoll-Jerseyfutter
Chemikalienschutzhandschuh Butyl
Chemikalienschutzhandschuh Butyl
Beschreibung:
Permeationslevel: 1
Gasdicht und beständig gegen Abgase aus Verbrennungsprozessen
Chemikalienschutzhandschuh PVC mit Trägergewebe
Chemikalienschutzhandschuh PVC mit Trägergewebe
Beschreibung:
Permeationslevel: 2
Sehr robuster, vollgetauchter PVC-Handschuh mit Baumwoll-Trägergewebe
Chemikalienschutzhandschuh Chloropren
Chemikalienschutzhandschuh Chloropren
Beschreibung:
Permeationslevel: 1
Schwere Ausführung
Chemikalienschutzhandschuh Nitril mit Trägergewebe
Chemikalienschutzhandschuh Nitril mit Trägergewebe
Beschreibung:
Permeationslevel: 2
Robuster, flüssigkeitsdichter Schutzhandschuh mit Polyamid-Trägergewebe, der optimalen Chemikalienschutz, Griffsicherheit und Tragekomfort vereint
Permeation ist der Vorgang, bei dem sich eine Chemikalie durch das Material eines Schutzhandschuhes auf molekularer Ebene bewegt. Die Zeit vom ersten Kontakt der Chemikalie mit dem Handschuh bis zur Durchdringung des Materials ist die Durchbruchszeit.
Gemessene Durchbruchszeit
Permeationslevel
< 10 min
0
≥ 10 min
1
≥ 30 min
2
≥ 60 min
3
≥ 120 min
4
≥ 240 min
5
≥ 480 min
6

Wichtige Hinweise:

Die genannten Hinweise beruhen auf Erfahrungswerten und Laborbedingungen und dienen als Orientierungshilfe. Die tatsächliche Eignung eines Handschuhs hängt aber von den individuellen Einsatzbedingungen ab und muss durch eine angemessene betriebliche Erprobung bestätigt werden. Bei der Vielzahl der eingesetzten Werkstoffe und Chemikalien können in Einzelfällen Unverträglichkeiten oder Einsatzprobleme für den Benutzer nicht ausgeschlossen werden. Wir stehen Ihnen gerne beratend zur Verfügung, um optimierte Lösungen zu empfehlen.

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen