Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Klettband selbstklebend

Klettband selbstklebend
KLETTBA-SK-HAKEN-WEISS-L10M

Art.-Nr. 0894810
EAN 4011231837866

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung

Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen
Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Einsatz in der Automobil- , Möbel-, Elektronik- und Textilindustrie. Verklebungen auf glatten, porösen und rauhen Flächen. Zum Befestigen von Bauteilen, Verkleidungen und für Verschlüsse von Türen, Koffer, Deckel.
  • Verschlussdicke:

In Anlehnung an DIN 53.370 bei einem Schließdruck von 0,14 ± 0,04 N/cm2 = 2,0 – 4,0 mm


  • Temperaturbeständigkeit:

–30°C bis +85°C


  • Klebstofftyp:

Schmelz-Haftkleber auf Kautschukbasis

Hinweis

Das Klettband ist nicht für Oberflächen geeignet, die Weichmacher enthalten (z.B. Weich-PVC).

Verschlussfestigkeiten


Prüfung der Schäl- und Scherfestigkeit nach DIN 3415 Teil 2 Ziff. 5.2 und 5.3 Durchschnittswerte (Mindestwerte in Klammern).

Die Verarbeitungsangaben sind Empfehlungen, die auf unseren Versuchen und Erfahrungen beruhen; vor jedem Anwendungsfall sind Eigenversuche durchzuführen. Aufgrund der Vielzahl der Anwendungen sowie der Lagerungs- und Verarbeitungsbedingungen übernehmen wir keine Gewährleistung für ein bestimmtes Verarbeitungsergebnis. Soweit unser kostenloser Kundendienst technische Auskünfte gibt bzw. beratend tätig wird, erfolgt dies unter Ausschluss jeglicher Haftung, es sei denn, die Beratung bzw. Auskunft gehört zu unserem geschuldeten, vertraglich vereinbarten Leistungsumfang oder der Berater handelte vorsätzlich. Wir gewährleisten gleich bleibende Qualität unserer Produkte, technische Änderungen und Weiterentwicklungen behalten wir uns vor.

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet

Einsatz in der Automobilindustrie, Möbel-, Elektronik- und Textilindustrie, im Dekorations- und Werbebereich. Verklebungen auf glatten, porösen und rauhen Flächen.

Anleitung

Beide Elemente einfach aufkleben, nieten, nageln oder heften. Die Verklebungsflächen müssen sauber, trocken, frei von Staub, Fetten, Ölen, Trenn- und Lösemitteln sein. Die Elemente können in geschlossenem Zustand bei 60°C gewaschen, chemisch gereinigt und gebügelt werden.

Ausführung

Mit Haken

Klebstoffbasis

Kautschuk

Werkstoff

PA 6.6 - Polyamid

Klebstoffart

Schmelz-Haftkleber

Farbe

Weiß

Länge

10 m

Breite

20 mm

Verschlussdicke min./max.

2-4 mm

Verschlussdicke Bedingung

anlehnend an DIN 53370, Schließdruck 0,1 - 0,18 N/cm²

Temperaturbeständigkeit min./max.

-30 bis 85 °C

Scherfestigkeit

18 N/cm²

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen