Kleště na utahování kabelových vázacích pásek, kovové, na kabelové pásky z nerezové oceli
Kleště na utahování nerez. kabel. vázacích pásek
KLEŠTĚ NAPÍNACÍ PRO PÁSKY 3-7,9MM
Cena za balení | Upravené ceny, které se zobrazí po přihlášení
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
- Pro kabelové konektory o max.šířce 7,9 mm
- Utažení a odštípnutí jedním pohybem
- Praktický aplikační nástroj pro kabelové vázací pásky z nerezové oceli
- Nastavení síly utažení po krocích usnadňuje použití
- Po dosažení nastaveného napětí je konektor kabelu automaticky odtržen u hlavy
- Žádné ostré hrany
- Konec odříznuté pásky je zachycen v nosiči
Datové listy(X)
Vhodné pro kabelové svazky | max. 7,9 mm |
Délka | 180 mm |
Min./max. tahová síla | 300-640 N |
Materiál | ALU |
Povrch | S práškovým nástřikem |
Barva | Šedá |
Hmotnost výrobku (na kus) | 591 g |
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!