Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Klemmwinkel mit Klemmhebel

Klemmwinkel mit Klemmhebel Zinkdruckguss
KLEWNKL-KLEMHEBEL-PA-SCHW-NUT8

Art.-Nr. 4952600224

EAN 4056807473147

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Klemmwinkel mit Klemmhebel

Art.-Nr. 4952600224

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 10 St.

Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen
Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Zur schnellen und flexiblen Verbindung von zwei Aluminiumprofilen
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Profiltyp

I

Geeignet für Nutbreite (N)

8 mm

Länge (l1)

36 mm

Breite (b1)

32 mm

Höhe (h1)

36 mm

Werkstoff

Zinkdruckguss

Oberfläche

Blank

Farbe

Aluminiumfarben

RoHS-konform

Ja

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen