Klemmwinkel mit Klemmhebel
Klemmwinkel mit Klemmhebel Zinkdruckguss
KLEWNKL-KLEMHEBEL-PA-SCHW-NUT6
Art.-Nr. 4952600223
EAN 4056807473130
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Datenblätter(X)
![]() | |
Profiltyp | I |
Geeignet für Nutbreite (N) | 6 mm |
Länge (l1) | 27 mm |
Breite (b1) | 24 mm |
Höhe (h1) | 27 mm |
Werkstoff | Zinkdruckguss |
Oberfläche | Blank |
Farbe | Aluminiumfarben |
RoHS-konform | Ja |
