Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Klemmwinkel

Klemmwinkel Zinkdruckguss
KLEWNKL-ZNGUSS-36X36MM-M8

Art.-Nr. 4952600226

EAN 4056807473161

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Klemmwinkel

Art.-Nr. 4952600226

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 10 St.

Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen
Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Zur schnellen und flexiblen Verbindung von zwei Aluminium-Profilen
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Profiltyp

I

Geeignet für Nutbreite (N)

8 mm

Länge (l1)

36 mm

Breite (b1)

32 mm

Höhe (h1)

36 mm

Bohrlochdurchmesser (d1)

9 mm

Werkstoff

Zinkdruckguss

Oberfläche

Blank

Farbe

Aluminiumfarben

RoHS-konform

Ja

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen