Klemmschraube für ISO D-Klemmsystem
ZB-KLEMMSCHRAUBE-ISO-D-KLESYS-CHX0415
Art.-Nr. 5445091401
EAN 4065746400954
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Datenblätter(X)
Gewindeart x Nenndurchmesser | M4 |
Steigung | 0,7 mm |
Länge | 17,5 mm |
Gewindelänge | 15 mm |
Kopfdurchmesser | 5,4 mm |
Innenantrieb | IS2,5 |
Antriebart | Innensechskant |
Nenndurchmesser | 4 mm |