Klemmschraube für ISO C-Klemmsystem
ZB-KLEMMSCHRAUBE-ISO-C-KLESYS-CHX0625
Art.-Nr. 5445094301
EAN 4065746398343
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Datenblätter(X)
Gewindeart x Nenndurchmesser | UNC1/4 |
Länge | 24,8 mm |
Gewindelänge | 11 mm |
Kopfdurchmesser | 10 mm |
Innenantrieb | IS4 |
Antriebart | Innensechskant |
Nenndurchmesser | 1/4 in |