Klemmschraube für ISO M-Klemmsystem
ZB-SCHRAUBE-ISO-M-KLESYS-DHA5/16-32
Art.-Nr. 5445095204
EAN 4065746401197
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Datenblätter(X)
Gewindeart x Nenndurchmesser | UNF5/16 |
Gangzahl pro Zoll | 24 |
Länge | 31,75 mm |
Gewindelänge | 12,3 mm |
Kopfdurchmesser | 12,6 mm |
Innenantrieb | IS5/32 Zoll |
Antriebart | Innensechskant |
Nenndurchmesser | 5/16 in |