Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Klemmschraube für ISO M-Klemmsystem

ZB-SCHRAUBE-ISO-M-KLESYS-DHA10-32-19

Art.-Nr. 5445095203

EAN 4065746401173

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Klemmschraube für ISO M-Klemmsystem

Art.-Nr. 5445095203

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 5 St.

Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen
Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Zur Befestigung der Wendeschneidplatte und Klemme
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Gewindeart x Nenndurchmesser

UNF10

Gangzahl pro Zoll

32

Länge

19,05 mm

Gewindelänge

6,5 mm

Kopfdurchmesser

6,2 mm

Innenantrieb

IS3/32 Zoll

Antriebart

Innensechskant

Nenndurchmesser

10 in

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen