Klemmschraube für ISO M-Klemmsystem
ZB-SCHRAUBE-ISO-M-KLESYS-DHA1/4-25
Art.-Nr. 5445095202
EAN 4065746401203
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Datenblätter(X)
Gewindeart x Nenndurchmesser | UNF1/4 |
Gangzahl pro Zoll | 28 |
Länge | 25,4 mm |
Gewindelänge | 9,4 mm |
Kopfdurchmesser | 9,4 mm |
Innenantrieb | IS1/8 Zoll |
Antriebart | Innensechskant |
Nenndurchmesser | 1/4 in |