Klemmschraube für ISO M-Klemmsystem
ZB-SCHRAUBE-ISO-M-KLESYS-DHA1/4-21
Art.-Nr. 5445095201
EAN 4065746401180
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Datenblätter(X)
Gewindeart x Nenndurchmesser | UNF1/4 |
Gangzahl pro Zoll | 28 |
Länge | 20,6 mm |
Gewindelänge | 7,2 mm |
Kopfdurchmesser | 7,2 mm |
Innenantrieb | IS1/8 Zoll |
Antriebart | Innensechskant |
Nenndurchmesser | 1/4 in |