Klemmschraube für ISO D-Klemmsystem
ZB-KLEMMSCHRAUBE-ISO-D-KLESYS-CHX0518
Art.-Nr. 5445091402
EAN 4065746400947
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Datenblätter(X)
Gewindeart x Nenndurchmesser | M5 |
Steigung | 0,8 mm |
Länge | 21,5 mm |
Gewindelänge | 18 mm |
Kopfdurchmesser | 8 mm |
Innenantrieb | IS3 |
Antriebart | Innensechskant |
Nenndurchmesser | 5 mm |