Klemmschlosszurrgurt für Zurrschiene Ständerrahmen
Klemmschlosszurrgut für Zurrschiene schmal
KLESHLOZGRT-ZURRSCH-SEITENSTAENDER-KURZ
Art.-Nr. 096381 688
EAN 4099618672163
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Einfache Handhabung
- Aus hochwertigem Polyester
- Nach DIN EN 12195-2
Der Klemmschlosszurrgurt ist ausschließlich in Kombination mit der Zurrschiene für Ständerrahmen nutzbar.
Datenblätter(X)
Typbezeichnung | KSG88 |
Breite | 25 mm |
Länge | 2000 mm |
Gurtbreite | 25 mm |
Produktgewicht (per Stück) | 0,200 kg |
Farbe | Rot |
Werkstoff | PES - Polyester |
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!