Klemmschlosszurrgurt einteilig

Zurrgurt mit Klemmschloss-Innenliegendes Label
ZGRT-KLESHLO-0,25T-B25MM-L2M

Art.-Nr. 071392 24

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Klemmschlosszurrgurt einteilig

Art.-Nr. 071392 24

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Anzahl

VE

x4 St.

In der : im Moment Stück verfügbar

Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

TÜV-geprüfte Sicherheit

Zurrgurte aus Polyester



Einsatzbereich von –40°C bis +100°C



Innenliegendes Label


kein vorzeitiger Verschleiß

Hinweis

Zurrgurte mit farbigem Gurtband sind nicht 100% farbecht. Der Einsatz bei Dauerregen kann zu leichten Abfärbungen führen.

Produktinformationen

Würth Katalog(X)

Katalogseite als PDF 1

Blätterkatalog

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet
  • Niederzurren

  • Formschluss

  • Bündeln

Zulässige Zugkraft LC in der Umreifung

250 daN

Länge (L)

2 m

Breite (B)

25 mm

Farbe

Rot

EN-Norm

12195-2

Gefahrstoff

Produktinformationen

Würth Katalog

Katalogseite als PDF  | 

Blätterkatalog

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD Daten  | 

Zertifikate/Dokumente

 | 

Technische Informationen