Klemmschelle metrisch
Klemmschelle metrisch
SHEL-KLEMM-M-KST-EN25
ELMO
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/37127.jpg)
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/819973.jpg)
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Langloch zum seitlichen Ausrichten bei Montage mittels Spanplattenschraube oder Nageldübel
- Mittenmarkierung zum genauen Ausrichten der Klemmschellen
- EN16-EN40: Zum Einschieben in Profilschienen mit 11 mm Schlitzweite
- Spezielle Seitenverstärkung für erhöhte Bruchfestigkeit
- Made in Germany
- EN16-EN40
Für Nageldübel-∅ 5 mm, auf M6-Gewindebolzen aufschraubbar (z.B. Trägerklemme SCZ)
- EN50-EN63
Für Nageldübel-∅ 6 mm
ETA-18/0957 in Verbindung mit ETA-12/0452
Datenblätter(X)
Zur Aufputzverlegung von starren Kunststoffrohren W-IS-EL-F, WPKu-EM-F bzw. WPKu-EM-F-H0
Nenngröße | 25 |
Mit Anreihmechanismus (vertikal) | Ja |
Langlochlänge | 12 mm |
Langlochbreite | 4,4 mm |
Temperaturbeständigkeit min./max. | -40 bis 80 °C |
Farbe | Lichtgrau RAL 7035 ähnlich |
Werkstoff | PP - Polypropylen |
Halogenfrei | Ja |
Silikonfrei | Ja |
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!