Klemmschelle PG
Klemmschelle PG
SHEL-KLEMM-KST-PG21-28,3MM
ELMO
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- aneinanderreichbar
- mit Langloch 4,5x12,4mm
- für PG Rohre
Datenblätter(X)
Mit Anreihmechanismus (vertikal) | Ja |
Langlochlänge | 12,4 mm |
Langlochbreite | 4,5 mm |
Temperaturbeständigkeit min./max. | -40 bis 90 °C |
Farbe | Lichtgrau RAL 7035 ähnlich |
Werkstoff | PP - Polypropylen |
Halogenfrei | Ja |
Silikonfrei | Ja |