Klemmschelle Aluminium
Aluminium Klemmschelle
SHEL-KLE-M-ALU-EN40
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Deckenmontage: Ab der Größe EN40 empfehlen wir geschlossene Rohr-Abstandschellen Aluminium
Datenblätter(X)
Nenngröße | 40 |
Mit Anreihmechanismus (vertikal) | Nein |
Langlochlänge | 12 mm |
Langlochbreite | 6,5 mm |
Temperaturbeständigkeit min./max. | -45 bis 250 °C |
Werkstoff | Aluminium |
Halogenfrei | Ja |
Silikonfrei | Ja |