Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Klemmringverschraubung

Klemmringverschraubung
KLERGVSHR-MS-DN20-G1ZOX28

Art.-Nr. 0886000480

EAN 4047376080218

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Klemmringverschraubung

Art.-Nr. 0886000480

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 4 St.
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
Messing, Trinkwasser geeignet

Anschlussgewinde

AG G 1 Zoll

Durchmesser Klemmring

28 mm

Nennweite DN

DN 20

Schlüsselweite (SW)

39 mm

Schlüsselweite 2

36 mm

Länge (L)

35,5 mm

Auflagefläche Dichtung min.

4 mm

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen