Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Klemmringverschraubung

Klemmringverschraubung
KLERGVSHR-MS-DN16-G3/4ZOX18

Art.-Nr. 0886000475

EAN 4047376080164

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Klemmringverschraubung

Art.-Nr. 0886000475

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 6 St.
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
Messing, Trinkwasser geeignet

Anschlussgewinde

AG G 3/4 Zoll

Durchmesser Klemmring

18 mm

Nennweite DN

DN 16

Schlüsselweite (SW)

27 mm

Schlüsselweite 2

27 mm

Länge (L)

38 mm

Auflagefläche Dichtung min.

3,5 mm

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen