Klemmmutter-Schlüssel ¾ Zoll- Antrieb
Klemmmutter-Schlüssel 3/4 Zoll
3/4ZO KLEMU-SHSL SW 60X76MM
Art.-Nr. 1952001173
EAN 4250158160767
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
1952 001 172
DAF, Kässbohrer-Setra, MAN, MB-Achsen: VL 3/8, 13, VO3/10, VL 4/7, 9, 10 VD 4/14, VO 4/11, 13, 18VL 4/15, 16, 19, VD 4/20 MB-Reihe: 36, 385, 387, 389, 391, 393, 395, 617, 620, 621, 622, 623, 625, 649, VO 3/10, 4/11, 13, 19 Omnibus, 0303, 0305-G, 0305, Käsbohrer-Setra: VA 6,5 + 7,5 t – Reihe S210-215, SG 215-219, Schuppachse S216 HDS, S228 DT
1952 001 173
MAN und MB, verstärkte 9t-Vorderachse VL5, MB SKVorderachse VL 5/1 D-9, VL 5/2 D-9, Reihe 2629/ 6x4, 2635 K/6x4, 3535 K8/x4/4 z. B. Actros mit Scheibenbremsen, sowie FAUST-Vorderachse
Datenblätter(X)
Antrieb | 3/4 Zoll |
Schlüsselweite | 60 mm |
Schlüsselweite 2 | 75 mm |
Passend für Fahrzeughersteller | MAN, Mercedes-Benz |
Produktgewicht (per Stück) | 950,000 g |