Klemmmutter-Schlüssel ½ Zoll- Antrieb
1/2ZO KLEMU-SHSL SW 41X50MM
Art.-Nr. 1952001168
EAN 4250158141506
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
1952 001 167
Leicht-LKW - MB, 200er und 300er-Reihe
1952 001 168
MB-Nfz-Achsen: VL /7-8, VL 1/3, 5, 6, 7, VL 1/4 ab Baujahr 7, VL/ 8, 9, VL 2/10, 1013 S-K, 1017 S-K z.B. Atego
1952 001 169
MAN/VW - "G"-Reihe, Achse V7-26l-36L, Typen 8.136 und 8.150
1952 001 170
MB-Nfz-Achsen: VL 2/11 in Typ 814 (neue Leichtbaureihe)
1952 001 171
Mercedes-SETRA-Bus S 215 HDH ab Bj. 1990, NEOPLAN-Bus ab Baujahr 1990
Datenblätter(X)
Antrieb | 1/2 Zoll |
Schlüsselweite | 41 mm |
Schlüsselweite 2 | 50 mm |
Passend für Fahrzeughersteller | Mercedes-Benz |
Produktgewicht (per Stück) | 500,000 g |