Klemmkappen GPN 1010
Schutzkappe GPN 1010
KLEMMKAPPE-GPN1010-SW8-6KT-MU
Art.-Nr. 0598158
EAN 4057709043667
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Optimaler Korosionsschutz.
Hohe Ausführung für höhere Bolzenlänge.
Umlaufender Klemmrand rastet unter der Mutter ein.
Datenblätter(X)
![]() | |
Außendurchmesser (d1) | 12 mm |
Innenhöhe (h2) | 10,2 mm |
Sonstige Norm | GPN 1010 |
Werkstoff | LDPE - Polyethylen mit geringer Dichte |
Farbe | Schwarz |
Temperaturbeständigkeit min./max. | -40 bis 60 °C |
Temperaturbeständigkeit, kurzfristig max. | 80 °C |
