Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Klemmhebel mit Außengewinde

Klemmhebel Stahl Außengewinde schlank
KLEHBL-AG-ST-M10X46X40

Art.-Nr. 5099301011

EAN 4056807211879

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Klemmhebel mit Außengewinde

Art.-Nr. 5099301011

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 10 St.

Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen
Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Schlanker Klemmhebel aus verstärkten Polyamid und Gewinde aus Stahl
  • Zum sicheren und optimalen Lösen fast jeder Klemm- und Spannaufgabe
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet

Klemmhebel kommen dann zum Einsatz, wenn der Spannbereich begrenzt oder eine bestimmte Spanneinstellung erwünscht ist. Der Gewindeeinsatz ist durch eine Kerbverzahnung mit dem Griff lösbar verbunden.


Durch Anheben (Ziehen) des Griffes wird die Kerbverzahnung frei und der Klemmhebel kann in die günstigste Spannposition geschwenkt werden. Beim „Loslassen“ rastet der Griff selbstständig wieder ein.

Werkstoff Griff

PA verstärkt - Polyamid verstärkt

Werkstoff Gewinde

Stahl

Oberfläche Gewinde

Verzinkt

RoHS-konform

Ja

Ausführung

Schlank

Gewindeart x Nenndurchmesser (d1)

M10

Schaftdurchmesser (d2)

20 mm

Kopfdurchmesser (dk)

25 mm

Hebellänge (l1)

92,5 mm

Gewindelänge (lg)

40 mm

Höhe (h1)

63,1 mm

Kopfhöhe (k)

46 mm

Radius (r1)

80 mm

Farbe

Schwarz

Produktgewicht (per Stück)

64,800 g

Gewindeart

Metrisches Gewinde

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen