Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Klemmhebel mit Außengewinde in verstärkter Ausführung

Klemmhebel Stahl Außengewinde, verstärkt
KLEHBL-AG-ST-VER-ORNG-M8X36X30

Art.-Nr. 5099301196
EAN 4061975621016
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
Klemmhebel mit verstärkter Verzahnung durch eingelegten Zahnring aus Zinkdruckguss
  • Zum sicheren und optimalen Lösen fast jeder Klemm- und Spannaufgabe
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet

Klemmhebel kommen dann zum Einsatz, wenn der Spannbereich begrenzt oder eine bestimmte Spanneinstellung erwünscht ist. Der Gewindeeinsatz ist durch eine Kerbverzahnung mit dem Griff lösbar verbunden.


Durch Anheben (Ziehen) des Griffes wird die Kerbverzahnung frei und der Klemmhebel kann in die günstigste Spannposition geschwenkt werden. Beim „Loslassen“ rastet der Griff selbstständig wieder ein.

Werkstoff Griff

PA verstärkt - Polyamid verstärkt

Werkstoff Gewinde

Stahl

Oberfläche Gewinde

Brüniert

RoHS-konform

Ja

Ausführung

Verstärkte Ausführung

Gewindeart x Nenndurchmesser (d1)

M8

Schaftdurchmesser (d2)

16 mm

Kopfdurchmesser (dk)

22 mm

Hebellänge (l1)

89 mm

Gewindelänge (lg)

30 mm

Höhe (h1)

54 mm

Kopfhöhe (k)

36 mm

Radius (r1)

78 mm

Farbe

Orange

Produktgewicht (per Stück)

72 g

Gewindeart

Metrisches Gewinde

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen