Klemmhebel Außengewinde Verstärkt

Klemmhebel Stahl Außengewinde, verstärkt
KLEHBL-AG-ST-VER-ORNG-M10X36X20

Art.-Nr. 5099301210

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Klemmhebel Außengewinde Verstärkt

Art.-Nr. 5099301210

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Anzahl

VE

x10 Stück
Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Stahl

Zum sicheren und optimalen Lösen fast jeder Klemm- und Spannaufgabe

Produktinformationen

Würth Katalog(X)

Katalogseite als PDF 1

Blätterkatalog

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet

Klemmhebel kommen dann zum Einsatz, wenn der Spannbereich begrenzt oder eine bestimmte Spanneinstellung erwünscht ist. Der Gewindeeinsatz ist durch eine Kerbverzahnung mit dem Griff lösbar verbunden.


Durch Anheben (Ziehen) des Griffes wird die Kerbverzahnung frei und der Klemmhebel kann in die günstigste Spannposition geschwenkt werden. Beim „Loslassen“ rastet der Griff selbstständig wieder ein.

Gewindeart x Nenndurchmesser (d1)

M10

Schaftdurchmesser (d2)

16 mm

Kopfdurchmesser (dk)

22 mm

Hebellänge (l1)

89 mm

Gewindelänge (lg)

20 mm

Höhe (h1)

54 mm

Kopfhöhe (k)

36 mm

Radius (r1)

78 mm

Werkstoff Griff

PA verstärkt - Polyamid verstärkt

Werkstoff Gewinde

Stahl

Oberfläche Gewinde

Brüniert

Farbe

Orange

Ausführung

Verstärkte Ausführung

Produktgewicht (per Stück)

72,300 g

RoHS-konform

Ja

Gewindeart

Metrisches Gewinde

Nenndurchmesser

10 mm

Gefahrstoff

Produktinformationen

Würth Katalog

Katalogseite als PDF  | 

Blätterkatalog

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD Daten  | 

Technische Informationen