Klemmhebel mit Außengewinde in verstärkter Ausführung

Klemmhebel Stahl Außengewinde, verstärkt
KLEHBL-AG-ST-VER-M12X43X40

Art.-Nr. 5099301121

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Klemmhebel mit Außengewinde in verstärkter Ausführung

Art.-Nr. 5099301121

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Anzahl

VE

x10 St.
Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Klemmhebel mit verstärkter Verzahnung durch eingelegten Zahnring aus Zinkdruckguss
  • Zum sicheren und optimalen Lösen fast jeder Klemm- und Spannaufgabe

Produktinformationen

Würth Katalog(X)

Katalogseite als PDF 1

Blätterkatalog

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet

Klemmhebel kommen dann zum Einsatz, wenn der Spannbereich begrenzt oder eine bestimmte Spanneinstellung erwünscht ist. Der Gewindeeinsatz ist durch eine Kerbverzahnung mit dem Griff lösbar verbunden.


Durch Anheben (Ziehen) des Griffes wird die Kerbverzahnung frei und der Klemmhebel kann in die günstigste Spannposition geschwenkt werden. Beim „Loslassen“ rastet der Griff selbstständig wieder ein.

Werkstoff Griff

PA verstärkt - Polyamid verstärkt

Werkstoff Gewinde

Stahl

Oberfläche Gewinde

Brüniert

RoHS-konform

Ja

Ausführung

Verstärkte Ausführung

Gewindeart x Nenndurchmesser (d1)

M12

Schaftdurchmesser (d2)

19 mm

Kopfdurchmesser (dk)

25 mm

Hebellänge (l1)

105 mm

Gewindelänge (lg)

40 mm

Höhe (h1)

64 mm

Kopfhöhe (k)

43 mm

Radius (r1)

92 mm

Farbe

Schwarz

Produktgewicht (per Stück)

130,1 g