Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Klemmhalter-Sortiment SCLCL-06 4-teilig aus Stahl mit Innenkühlung

KLEHALT-SORT-CC-(SHFT-ST)-IK-(SCLCL-06)

Art.-Nr. 5445935001

EAN 4099618479830

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Klemmhalter-Sortiment SCLCL-06 4-teilig aus Stahl mit Innenkühlung

Art.-Nr. 5445935001

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 1 St.

Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen
Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Zur Innenbearbeitung mit CC Wendeschneidplatten
  • Praktische Klemmung mit Schraubenklemmsystem (ISO S)

  • Maximaler Spanraum für beste Spanabfuhr

  • Minimale Anzahl verschiedener Komponenten

  • Inklusive Schraubendreher TX zur Befestigung der Wendeschneidplatte
Hinweis

Empfohlene Auskraglänge bis zu 4xD



  • A08F-SCLCL-06: Mindestvorbohrdurchmesser 10 mm

  • A10H-SCLCL-06: Mindestvorbohrdurchmesser 12 mm

  • A12K-SCLCL-06: Mindestvorbohrdurchmesser 16 mm
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet

Zum Längs- und Plandrehen

Anzahl Teile im Sortiment/Set

4 STK

Geeignet für Wendeschneidplatten

CC.. 0602..

Schaftausführung

A

Kühlmittelzufuhr

Ja

Klemmsystem

S

Werkzeugausführung

Links

Anstellwinkel

95 Grad

Anzahl Spannflächen

1

Klemmhalter-Sortiment SCLCL-06 4-teilig aus Stahl mit Innenkühlung inklusive:
1 x
ISO-Klemmhalter mit S-Klemmsystem für CC Wendeschneidplatten

KLEHALT-CC-STAHLSCHAFT-IK-A10H-SCLCL-06

Beschreibung:
A10H-SCLCL-06 CC.. 0602.. Kopflänge: 14 mm
Zur Innenbearbeitung mit CC Wendeschneidplatten
Menge: 1 x
1 x
ISO-Klemmhalter mit S-Klemmsystem für CC Wendeschneidplatten

KLEHALT-CC-STAHLSCHAFT-IK-A08F-SCLCL-06

Beschreibung:
A08F-SCLCL-06 CC.. 0602.. Kopflänge: 14 mm
Zur Innenbearbeitung mit CC Wendeschneidplatten
Menge: 1 x
1 x
ISO-Klemmhalter mit S-Klemmsystem für CC Wendeschneidplatten

KLEHALT-CC-STAHLSCHAFT-IK-A12K-SCLCL-06

Beschreibung:
A12K-SCLCL-06 CC.. 0602.. Kopflänge: 25 mm
Zur Innenbearbeitung mit CC Wendeschneidplatten
Menge: 1 x
Die Verpackungseinheit gibt die Anzahl der Artikel an, die sich in einer Verpackung befinden. Im Katalogteil kann man zwischen verschiedenen Verpackungseinheiten wählen, wenn ein Auswahlmenü erscheint.

Wenn Sie bei der direkten Artikelnummerneingabe im Warenkorb oder bei der Erfassung beim Easy-/VarioScan die Verpackungseinheit nicht kennen, lassen Sie das Feld einfach leer. In diesem Fall wird automatisch eine Verpackungseinheit ermittelt.
Die Artikelnummer setzt sich wie folgt zusammen: VVVVAAABBB
VVVV = 4 Stellen für Vornummer (Achtung, erste Stelle ist derzeit immer eine 0)
AAA = 3 Stellen für Abmessungsteil 1
BBB = 3 Stellen für Abmessungsteil 2

Beispiele für den Artikelnummeraufbau:
Beispiel 1: Schraube in der Abmessung 4x10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 Leerzeichen zwischen der 4 und der 10)

Beispiel 2: Schraube in der Abmessung 10x20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 Leerzeichen zwischen der 10 und der 20)

Beispiel 3: Unterlegscheibe mit einem Innendurchmesser von 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Preis pro Verpackungseinheit (VE):
Der dargestellte Preis entspricht immer der angezeigten Verpackung, bei einer VE von 250 also der Preis für 250 Stück, bei einer VE von 300 der Preis für 300 Stück.

Preis mit Preisschlüsseldarstellung (PSL):
Der Preis gilt immer für eine Menge, die über den Preisschlüssel geregelt ist:
Preis für 1 Stück
Preis für 100 Stück
Preis für 1000 Stück
Die Mengenangabe zeigt die Anzahl der im Auftrag oder in der Lieferung enthaltenen Stück bzw. Mengeneinheit des jeweiligen Artikels.
Bei chemisch-technischen Produkten werden die Entsorgungskosten im Gegensatz zu Verkaufs- und Umverpackungen separat ausgewiesen. Die Aufgliederung der einzelnen Kosten finden Sie im bei den betreffenden Produkten und auch im Warenkorb, sowie in unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB).

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen