Benvenuto da Würth Germania Solo per professionisti Contatto +49 7940 15-2400

Klemmfix per scatola da incasso

Dispositivo di fissaggio per scatola da incasso

Cod. art. 0975010605

EAN 4050382295552

-,--
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
| I prezzi personalizzati vengono visualizzati dopo l'accesso
Klemmfix per scatola da incasso

Cod. art. 0975010605

-,--
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Numero
UI
x 25 pz.

Controlla la disponibilità del prodotto nei Punti Vendita Würth
Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Per installazioni senza intonaco

Per aperture ø 82 mm

Indicazione

Non deve essere utilizzato con calce o intonaco sottile!

Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche(X)

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Accessorio richiesto:
 
Prodotto
Descrizione
Numero
UI
Prezzo
/UI
Punta per martelli per trapani a percussione grandi con energia di impatto elevata

PUNTA CORONA P/MARTELLI PESANTI 82MM

Elevate prestazioni di foratura grazie all'innovativa base dell'albero e alla punta di centraggio attiva
x 1 pz.
Punta a corona diamantata H70-S

SKTCTR-DIA-H70S-TURBO-D82MM-WL70MM

Punta a corona diamantata estremamente versatile e di alta qualità, con un'elevata velocità di foratura e una lunghissima durata, oltre alla filettatura di collegamento M16 e al coperchio forato per l'estrazione della polvere.
x 1 pz.
Punta a corona diamantata H70

SKTCTR-DIA-H70-TURBO-D82MM-WL70MM

Punta a corona diamantata estremamente versatile e di alta qualità, con un'elevata velocità di foratura e una lunghissima durata, oltre alla filettatura di collegamento M16.
x 1 pz.
Punta a corona diamantata U90-S

SKTCTR-DIA-U90S-D82MM-WL70MM

Punta a corona diamantata premium estremamente versatile, con una velocità di foratura molto elevata e una lunga durata, oltre alla filettatura di collegamento M16 e al coperchio forato per l'estrazione della polvere
x 1 pz.
Corona diamantata per prese U90

SKTCTR-DIA-U90-D82MM-WL70MM

Extremely versatile premium socket outlet drill bit with very fast drilling speed and long service life, including M16 connecting thread
x 1 pz.
Punta a corona diamantata S50-S

SKTCTR-DIA-S50S-D82MM-WL70MM

Punta a corona diamantata estremamente versatile ed economica, con un'eccellente velocità di foratura e una lunga durata, oltre alla filettatura di collegamento M16 e al coperchio forato per l'estrazione della polvere.
x 1 pz.
Punta a corona diamantata S50

PUNTA-CORONA-DIAM-S50-D82MM

Punta a corona diamantata estremamente versatile ed economica, con un'eccellente velocità di foratura e una lunga durata, oltre alla filettatura di collegamento M16.
x 1 pz.
Punta a corona diamantata PKD-S

SKTCTR-DIA-(PKD-S)-D82MM-AL70MM

La soluzione ideale con velocità di foratura particolarmente elevata per mattone in arenaria calcarea estremamente compattato, oltre alla filettatura di collegamento M16 e al coperchio forato per l'estrazione della polvere.
x 1 pz.
Punta a corona diamantata PKD

SKTCTR-DIA-PKD-D82MM-WL70MM

La soluzione ideale con velocità di foratura particolarmente elevata per mattone in arenaria calcarea estremamente compattato, oltre alla filettatura di collegamento M16.