Bienvenido a Würth de Alemania Solo para profesionales Contacto +49 7940 15-2400

Klemmfix® para toma de conexión de unidad/dispositivo empotrado

Fijador de abrazadera
AY-KLEMMFIX-BW-SWITCHSOCKET

Nº de art. 0975010605
EAN 4050382295552
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
Para prefijar cajas de derivación empotradas sin yeso. Montaje limpio y con ahorro de tiempo
  • También se puede utilizar a temperaturas bajo cero

  • Alineación y fijación antes del enyesado

  • El bote se fija de forma permanente y para siempre en caso de penetración de yeso en el hueco del anillo alrededor del bote

  • Fabricado en Alemania
Aviso

No se debe usar con base de cal o yeso fino.

Informaciones sobre el producto

Hojas de datos(X)

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Área de aplicación

Ladrillo perforado verticalmente con y sin relleno, ladrillo macizo, hormigón ligero, hormigón celular y ladrillo silicocalcáreo.

Accesorio necesario:
 
Producto
Descripción
Número
VE
Precio
/VE
Broca de percusión Para taladros de impacto grandes con energía de alto impacto

CORONA PERCUSION MAX D82MM

Excelente rendimiento de perforación gracias a la innovadora base del vástago y a la broca de centraje activa
x 1 Cant.
Corona hueca de diamante H70-S

-DOSENKR-DIA-H70S-TURBO-D82MM

ZEBRA
Corona hueca versátil y de muy alta calidad con una velocidad de perforación alta y una vida útil muy larga; incluye una rosca de conexión M16 y cubierta perforada para la extracción de polvo.
x 1 Cant.
Corona de perforación de diamante para enchufes H70

-DOSENKR-DIA-H70-TURBO-D82MM

ZEBRA
Corona de perforación para enchufes excepcionalmente versátil, de gran calidad, con una velocidad de perforación elevada y una vida útil muy prolongada, además de rosca de conexión M16.
x 1 Cant.
Corona hueca de diamante U90-S

SKTCTR-DIA-U90S-D82MM-WL70MM

ZEBRA
Extremely versatile premium socket outlet drill bit with very fast drilling speed and long service life, including connecting thread M16 and perforated cover for dust extraction
x 1 Cant.
Corona hueca de diamante U90

SKTCTR-DIA-U90-D82MM-WL70MM

ZEBRA
Extremely versatile premium socket outlet drill bit with very fast drilling speed and long service life, including M16 connecting thread
x 1 Cant.
Corona hueca de diamante S50-S

-DOSENKR-DIA-S50S-D82MM

Broca versátil y rentable para perforaciones para enchufes y arquetas, con una excelente velocidad de perforación y una vida útil prolongada. Además, rosca de conexión M16 y cubierta perforada para extracción de polvo.
x 1 Cant.
Corona de diamante para enchufes y arquetas S50

-DOSENKR-DIA-S50-D82MM

Broca versátil y rentable para perforaciones para enchufes y arquetas, con una excelente velocidad de perforación y una vida útil prolongada, además de rosca de conexión M16
x 1 Cant.
Corona hueca de diamante PKD-S

SKTCTR-DIA-(PKD-S)-D82MM-AL70MM

The ideal solution with particularly fast drilling speed for extremely high-compacted sand-lime brick, plus connecting thread M16 and perforated cover for dust extraction.
x 1 Cant.
Corona hueca de diamante PKD

SKTCTR-DIA-PKD-D82MM-WL70MM

The ideal solution with particularly fast drilling speed for extremely high-compacted sand-lime brick, plus connecting thread M16.