Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Klemme für ISO M-Klemmsystem

ZB-KLEMME-ISO-M-KLESYS-CDH6N

Art.-Nr. 5445095101

EAN 4065746401142

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Klemme für ISO M-Klemmsystem

Art.-Nr. 5445095101

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 2 St.

Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen
Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Zur Befestigung der Wendeschneidplatte
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Länge

18,6 mm

Durchmesser

9,5 mm

Schaftdurchmesser

6,1 mm

Stärke

10 mm

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen