Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Klemme für ISO D-Klemmsystem

ZB-KLEMME-ISO-D-KLESYS-CVH3V

Art.-Nr. 5445091302

EAN 4065746400923

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Klemme für ISO D-Klemmsystem

Art.-Nr. 5445091302

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 2 St.

Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen
Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Zur Befestigung der Wendeschneidplatte
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Länge

7 mm

Durchmesser

29 mm

Schaftdurchmesser

8 mm

Stärke

14 mm

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen