Klemme für ISO M-Klemmsystem
Klemme für ISO M-Klemmsystem
ZB-KLEMME-ISO-M-KLESYS-CDH8N
Art.-Nr. 5445095103
EAN 4065746401135
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Datenblätter(X)
Länge | 22,4 mm |
Durchmesser | 10,9 mm |
Schaftdurchmesser | 6,1 mm |
Stärke | 16,9 mm |