Klemme für ISO M-Klemmsystem
Klemme für ISO M-Klemmsystem
ZB-KLEMME-ISO-M-KLESYS-CDH7N
Art.-Nr. 5445095102
EAN 4065746401159
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Datenblätter(X)
Länge | 14,7 mm |
Durchmesser | 7,9 mm |
Schaftdurchmesser | 4,7 mm |
Stärke | 11,4 mm |