Klemme für ISO D-Klemmsystem
ZB-KLEMME-ISO-D-KLESYS-CVH4
Art.-Nr. 5445091303
EAN 4065746400893
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Datenblätter(X)
Länge | 6 mm |
Durchmesser | 25,5 mm |
Schaftdurchmesser | 7 mm |
Stärke | 14,5 mm |