Klemme für ISO D-Klemmsystem
ZB-KLEMME-ISO-D-KLESYS-CVH3
Art.-Nr. 5445091301
EAN 4065746400930
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Datenblätter(X)
Länge | 5,8 mm |
Durchmesser | 21 mm |
Schaftdurchmesser | 7,7 mm |
Stärke | 11 mm |