Klemmbolzen Lochtisch für Schnellspanner
Klemmbolzen für Lochtisch
KLEBLZ-F.LOTI-ST-(BRU)-H28,5-D28
Art.-Nr. 5761190019
EAN 4065746272094
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Schnelle Fixierung der Schnellspanner von oben
- Unempfindlich für die Oberflächenqualität und Durchmesser der Bohrung
- Auch bei dünnen Plattenstärken ab 4 mm geeignet
Datenblätter(X)
![]() | |
Werkstoff | Stahl |
Oberfläche | Brüniert |
Gewindeart x Nenndurchmesser (d1) | M8 |
Länge (l1) | 30 mm |
Außendurchmesser (d3) | 28 mm |
Gesamthöhe (h1) | 28,5 mm |
Produktgewicht (per Stück) | 148,000 g |
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!