Klemmblock für Zimmertür-Einsteck-Einbohrbänder
Klemmblock für Zimmertür-Einsteck-Einbohrbänder
KLEBLCK-ZIMTR-ZD-(ZN)
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Geeignet für Block- und Blendrahmen
Gewährleistet die stufenlose Bandverstellung in Richtung der Dichtung und ein nachträgliches Wechseln der Zimmertür-Einsteck-Einbohrbänder
Erleichtert die Ausrichtung der Tür
Maßangaben unverbindlich. Technische Änderungen vorbehalten!
Datenblätter(X)
Werkstoff | Zinkdruckguss |
Oberfläche | Verzinkt |
Höhe | 12 mm |
DIN-Richtung | DIN R/L |
Länge | 44 mm |
Fräslochlänge | 42 mm |
Breite | 28 mm |
Innenantrieb | IS5 |
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!