Klemmblock
Klemmblock Kunststoff
KLEBLCK-PA-SCHW-NUT8-18X18MM-1-6MM
Art.-Nr. 4952600183
EAN 4056807473109
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Datenblätter(X)
![]() | |
Profiltyp | I |
Geeignet für Nutbreite (N) | 8 mm |
Breite (b1) | 18 mm |
Höhe (h1) | 16 mm |
Geeignet für | Flächenelement 1 - 9 mm |
Werkstoff | PA - Polyamid |
Farbe | Schwarz |
Ausführung | Mit Kunststoff-Nutenstein |
RoHS-konform | Ja |
