Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Klemmbalken

Klemmbalken
KLEBALKEN-ALU-EL-(2565-2935MM)

Art.-Nr. 071392 406

EAN 4045727366325

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Klemmbalken

Art.-Nr. 071392 406

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 1 St.

Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen
Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Zum Blockieren der Ladung auf der Ladefläche
  • Höhenverstellbares Spannelement

  • Rutschsicherung durch Gummifüße an beiden Enden

  • Mit Feder im Rohr für einen flexibleren Einsatz
Anwendungsgebiet
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet
  • Formschluss

  • Kann sowohl zur senkrechten als auch zur waagrechten Sicherung von Ladung eingesetzt werden

Rohrdurchmesser

38 mm

Werkstoff

Aluminium

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen