Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Kleister- und Tiefengrundbürste

Kleister- und Tiefgrundbürste
BURST-TFGRND/KLEIST-GR170

Art.-Nr. 0693008170
EAN 4065746287739
-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung

Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen
Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Bürste in hoher Qualität mit konstanter Formstabilität und Geschmeidigkeit durch feine Faserspitzen

Kein Aufquellen in Wasser


  • Durch die Verwendung speziell entwickelter Synthetikborsten quillt die Bürste nicht auf


Sichere Aufbewahrungsmöglichkeit


  • Einfaches Anhängen am Eimerrand zum Abtropfen der Bürste durch den praktischen Eimerhaken


Hohe Flächenleistung


  • Durch die besonders kräftigen Polyesterborsten in hoher Qualität kann eine größere Fläche schneller gestrichen werden
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet

Geeignet für einfache Streicharbeiten sowie zum Auftragen von Kleister und Tiefgrund

Länge

170 mm

Breite

70 mm

Borstenlänge

72 mm

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen