Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Schaumwalze WB für wasserbasierte Lacke

Schaumwalze WB
SCHAUMWALZ-WB-B150MM

Art.-Nr. 069301142
EAN 4024835010733
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
Schaumwalze mit strapazierfähigem Schaum in hoher Qualität für eine hohe Lebensdauer

Gutes Lackierergebnis


  • Dank innovativer Oberflächenstruktur für hochwertige Endlackierungen geeignet


Gleichmäßiger Lackauftrag und exzellente Verschlichtung


  • Der Schaum hat eine gute Lackaufnahme und -abgabe
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet

Geeignet zum Auftragen und Verschlichten von wasserbasierten Lacken auf glatten Untergründen

Breite

150 mm

Außendurchmesser

40 mm

Rundung

Bügelseitig rund

Geeignet für Anstrichmittel

Wasserbasierte Lacke

Ergänzendes Zubehör:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Farbwanne mit Abstreichfläche

FARBWANN-KST-315X165X80MM

Lösemittelbeständige, belastbare sowie stapelbare Farbwanne
x 5 St.
Steckbügel mit 2K-Griff

STEBGL-WALZ-2K-D6MM-(B100-150MM)

ZEBRA
Steckbügel in höchster Qualität aus verzinktem Stahl
x 1 St.
Steckbügel

STEBGL-WALZ-D6MM-B(100-150MM)-L390MM

Steckbügel in hoher Qualität aus verzinktem Stahl
x 1 St.
Steckbügel

STEBGL-WALZ-D6MM-B(100-150MM)-L270MM

Steckbügel in hoher Qualität aus verzinktem Stahl
x 1 St.
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
Zusatzartikel:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Filtersieb

FILTSIEB-NYLONGEWEBE-260MY

Mit Farbleitsystem zur einfachen optischen Erkennung der Maschenweite.
x 250 St.
Filtersieb

FILTSIEB-NYLONGEWEBE-190MY

Mit Farbleitsystem zur einfachen optischen Erkennung der Maschenweite.
x 100 St.
Filtersieb

FILTSIEB-NYLONGEWEBE-125MY

Mit Farbleitsystem zur einfachen optischen Erkennung der Maschenweite.
x 250 St.